SCIR 22-250NX080 IC1008 Inserti per tornitura e scanalatura

Codice art.: 6410076
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410076
EAN / GTIN 7291075356458
Codice del produttore 6410076
Numero-L L23940 415

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.3 mm, Larghezza taglio (CW) 2.5 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm

Prodotti correlati

Portautensili