SCIR 22-250NX080 IC1008 Grooving and Turning Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6410076
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410076
EAN/GTIN 7291075356458
Nummer fabrikant 6410076
L-nummer L23940 415

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,3 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder