SCIR 22-250NX080 IC1008 Rezalni vložki z oblikovalcem odrezkov NX za zarezovanje in struženje

Št. art.: 6410076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410076
EAN/GTIN 7291075356458
Številka proizvajalca 6410076
L-število L23940 415

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 4,3 mm, širina reza (CW) 2,5 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja