FSPA 80-40YZ-D ID5 Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Cod articol: 6405528
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405528
EAN / GTIN 7291075302561
Număr producător 6405528
L-Număr L23940 1906

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.4 mm

Produse potrivite

Suport de scule