FSPA 80-40YZ-D ID5 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Artiklové číslo: 6405528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405528
EAN / GTIN 7291075302561
Číslo výrobce 6405528
L-číslo L23940 1906

Popis

Popis:

Upichovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů