• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FSPA 80-40YZ-D ID5 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno para Aluminio con Avances de Medios a Altos

Número de artículo: 6405528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405528
EAN / GTIN 7291075302561
Número del fabricante 6405528
Número L L23940 1906

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.4 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.4 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas