FSPA 80-40YZ-D ID5 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405528
EAN / GTIN 7291075302561
Gyártó száma 6405528
L-szám L23940 1906

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: