DTF50 FSHIUR-5A-8 Plăcuţă interschimbabilă CUT-GRIP pentru strunjirea internă a profilului, canelarea și fațetarea jantelor din aluminiu

Cod articol.: 3368546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3368546
EAN / GTIN 7291075466478
Număr producător 3368546
L-Număr L23920 958

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă CUT-GRIP pentru strunjirea internă a profilului, canelarea și fațetarea jantelor din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 72 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 250 mm