FSPA 80-40YZ-D ID5 Rezalni vložki s polnim profilom za obdelavo aluminija s srednjim do velikim podajanjem

Št. art.: 6405528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405528
EAN/GTIN 7291075302561
Številka proizvajalca 6405528
L-število L23940 1906

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za rezanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 8,4 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 10 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja