GHIR 25-25-4 Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Cod articol.: 2800347
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800347
EAN / GTIN 7291075029994
Număr producător 2800347
L-Număr L23920 193

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm