Asortiman nasadnih ključeva s čeljusnim/okastim ključem, 1/2 cola, četverokutni 47-dijelni

Artikl br.: 638561
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 47 pieces (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal čelik legiran kromom
Pakiranje Plastični kofer.
Broj dijelova 47 kom.
Prigon za vijke s vanjskim šesterokutom; za vijke s vanjskim dvanaesterokutom; za vijke s unutarnjim šesterokutom
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaka proizvođača Steckschlüssel-Sortiment mit Maul- / Ringschlüssel, 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig
Boja zelena; crno
Veličina pogona, unutarnji četverokut 1/2 cola
Vrsta proizvoda kardanski zglob; nastavak za odvijač; ključevi za vijke; nasadni ključevi; nastavak za nasadni ključ; produžetak; T ručica
Površina kromirano
Pogon unutarnji četverokut
Sadržaj komplet / asortiman

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Broj proizvođača 96032301
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M22. Svjećice 16 i 20,8 mm.
Vijci s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 19 kom. br. 642200
vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nasadni ključevi za svjećice: 2 kom. br. 642450
vel. 16; 20,8
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 7 kom. br. 643200
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Viljuškasti / okasti ključ: 13 kom. br. 613500
vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu