Hylsyavainsarja, kiinto-/lenkkiavain, 1/2 tuuman nelikanta 47 osaa

Tuote nro.: 638561
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 47 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien lkm 47 kpl
Pakkaus Box / laatikko / laatikko
Väri vihreä; musta; hopeaa
Räikkätoiminto kyllä
Työkalujen lukumäärä 47
Koko Moottori, Nelikulma 1/2 tuumaa
Kahvatyyppi t-väännin
Avainkoko, kuusiokantaruuveille 8 mm; 10 mm
Avainkoko, kuusiokoloruuveille 4 mm
Avainkoko, ulkokaksitoistakulmaisille ruuveille 16 mm
Tuotetyyppi murrosnivel; ruuvimeisselin kärki; ruuviavain; hylsyavain; avainhylsy; jatkokappale
Materiaali kromiseosteräs
Pinta kromattu
Standardi DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kokonaispituus L 483 mm
Sarja kyllä
Käyttö kahva; Nelikulma
Väännin kuusiokantaruuveille; kuusiokantaruuveille; ulkokaksitoistakulmaisille ruuveille; kuusiokoloruuveille
Sisältö sarja/valikoima

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Valmistajan numero 96032301
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M22. Sytytystulpat 16 ja 20,8 mm.
Kuusiokoloruuvit, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 19 kpl nro 642200
koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl nro 642450
koot 16; 20,8
Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 643200
koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300
Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000
koot 75; 130; 255
Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2
Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2
Kiinto-/lenkkiavain: 13 kpl nro 613500
koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin