Sada nástrčných kľúčov a očkoploché kľúče, štvorhran 1/2 palca 47-dielne

Č. pol.: 638561
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 47 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 47 hod.
Balenie debna/prepravka/box
Farba zelená; čierna; strieborná
S račňovou funkciou áno
Počet kusov náradia 47
Veľkosť pohonu, Štvorhran 1/2 palca
Druh rukoväti t-rukoväť
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom 8 mm; 10 mm
Rozmer cez steny, pre skrutky s vnútorným šesťhranom 4 mm
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším dvanásťhranom 16 mm
Druh produktu kardanový kĺb; vložka skrutkovača; skrutkový kľúč; nástrčný kľúč; vložka nástrčného kľúča; predĺženie
Materiál chrómová legovaná oceľ
Povrch chrómované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Celková dĺžka L 483 mm
Súprava áno
Pohon rukoväť; Štvorhran
Pohon pre skrutky s vonkajším šesťhranom; pre skrutky s vonkajším šesťhranom; pre skrutky s vonkajším dvanásťhranom; pre skrutky s vnútorným šesťhranom
Obsah súprava/sortiment

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 638561
EAN/GTIN 4018754261178
Číslo výrobcu 96032301
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M22. Zapaľovacie sviečky 16 a 20,8 mm.
Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 19 ks č. 642200
veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks č. 642450
veľ. 16; 20,8
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 643200
veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300
Predĺženia: 3 ks č. 641000
veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Vidlicový/očkový kľúč: 13 ks č. 613500
veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka