{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de ferramentas | 47 un. | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Cor | verde; negro; plateado | |
| Com função de roquete | sim | |
| Número de ferramentas | 47 | |
| Tamanho do motor, Quadrado | 1/2 polegadas | |
| Tipo de punho | cabo em T | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior | 8 mm; 10 mm | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado interior | 4 mm | |
| Tamanho da chave, para parafusos bi-sextavados exteriores | 16 mm | |
| Tipo de produto | articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Material | chrome-Alloy-Steel | |
| Superfície | cromado | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Comprimento total L | 483 mm | |
| Conjunto | sim | |
| Acionamento | Mango; Cuadrado | |
| Saída | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos | |
| Índice | jogo/gama |
| Número do artigo | 638561 | |
| EAN/GTIN | 4018754261178 | |
| Número do fabricante | 96032301 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |