1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys ir atviras / žiedinis veržliaraktis 47 vnt.

Prekės Nr.: 638561
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 47 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 47 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Spalva žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos
Su terkšlės funkcija taip
Įrankių skaičius 47
Dydis Pavara, Kvadratas 1/2 colio
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm; 10 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 4 mm
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 16 mm
Produkto rūšis šarnyras; atsuktuvo galvutė; veržliarakčiai; raktai galvutėms ir veržlėms; galvutė; ilgintuvas
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Bendras ilgis L 483 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena; Kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams dvylikos briaunų varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Gamintojo numeris 96032301
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M22. Uždegimo žvakės 16 ir 20,8 mm.
Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 19 vnt. Nr. 642200
dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 642450
dyd. 16; 20,8
Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 643200
dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000
dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Kombinuotasis veržliaraktis: 13 vnt. Nr. 613500
dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Laikoma: ABS plastiko dėžė