Dopsleutelassortiment en steekringsleutels, 1/2 inch-vierkant 47-delig

Artikelnummer: 638561
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 47 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 47 st.
Verpakking kist / kast / box
Kleur groen; zwart; zilver
Met ratelfunctie ja
Aantal gereedschappen 47
Afmetingen Aandrijving, Vierkant 1/2 inch
Greeptype dwarsgreep
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 8 mm; 10 mm
Sleutelwijdte, voor binnenzeskant-schroeven 4 mm
Sleutelwijdte, voor buitentwaalfkant-schroeven 16 mm
Producttype cardangewricht; schroevendraaierdop; schroefsleutel; dopsleutel; dop; verlengstuk
Materiaal chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Totale lengte L 483 mm
Set ja
Aandrijving handvat; Vierkant
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven; voor buitenzeskant-schroeven; voor buitentwaalfkant-schroeven; voor binnenzeskant-schroeven
Inhoud set / assortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 638561
EAN/GTIN 4018754261178
Nummer fabrikant 96032301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M22. Bougies 16 en 20,8 mm.
Binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 19 st. nr. 642200
maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Doppen voor bougies: 2 st. nr. 642450
maat 16; 20,8
Binnenzeskantdoppen: 7 st. nr. 643200
maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
Verlengstukken: 3 st. nr. 641000
maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641600 gr. 1/2
Ratel: 1 St. nr. 640100 gr. 1/2
Steekringsleutels: 13 st. nr. 613500
maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten