Şurubelniţă pentru Torx®, Classic, pentru electricieni Complet izolată VDE, Profil Torx®: TX8

Cod articol: 625754 TX8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Profil Torx® TX8
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 150 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Număr producător PB 5400.8-60

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă confortabil, cu inserţie aderentă din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă şi tenacitate deosebită.
Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.