Şurubelniţă pentru Torx®, Classic, pentru electricieni Complet izolată VDE, Profil Torx®: TX20

Cod articol.: 625754 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 205 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Serie Classic VDE
Sigiliu de calitate și testare VDE
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX20
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625754 TX20
EAN / GTIN 7610733064144
Număr producător PB 5400.20-100

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă confortabil, cu inserţie aderentă din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă şi tenacitate deosebită.
Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.