{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Lungime cheie L | 165 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 20,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 13X17 mm
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
4,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
604 livrabil imediat
11,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Lungime cheie L | 165 | 245 |
Deschiderea cheii 1 | 13 | 13 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 20,5 | 22 |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 | 27 |