Cheie inelară dublă, dreaptă 19X22 mm

Cod articol: 617950 19X22
Reducere
6,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1.849 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 19 mm
Deschiderea cheii 2 22 mm
Lungime cheie L 204 mm
⌀ maxim inel D1 max 29 mm
⌀ maxim inel D2 max 32,4 mm
Înălţime maximă inel h1 max 10,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 617950 19X22
EAN / GTIN 4045197441942

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
HOLEX − Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − Oţel crom-vanadiu, cromată.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături