{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 288 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 38,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 45,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 12,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cheie inelară dublă, dreaptă 27X32 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
24,72 €
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Poziţie inel | 0 | 75 |
Lungime cheie L | 288 | 360 |
Deschiderea cheii 1 | 27 | 27 |
Deschiderea cheii 2 | 32 | 32 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D2 max | 45,5 | 48 |