{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 20 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Lungime cheie L | 204 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 29 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 32,4 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 10,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 20X22 mm
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
7,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
919 livrabil imediat
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Lungime cheie L | 204 | 300 |
Deschiderea cheii 1 | 20 | 20 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 29 | 31 |
⌀ maxim inel D2 max | 32,4 | 34 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |