Cheie inelară dublă, dreaptă 10X11 mm

Cod articol: 617950 10X11
La cerere
În stoc
1.630 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 11 mm
Lungime cheie L 130 mm
⌀ maxim inel D1 max 16 mm
⌀ maxim inel D2 max 17 mm
Înălţime maximă inel h1 max 6 mm
Poziţie inel 0 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 617950 10X11
EAN / GTIN 4045197441850

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
HOLEX − Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − Oţel crom-vanadiu, cromată.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături