Ringnyckel, flat 13X17 mm

Art-nr: 617950 13X17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
224 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 13 mm
Nyckelvidd 2 17 mm
nyckellängd L 165 mm
maximal ring-⌀ D1 max 20,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 25,5 mm
maximal ringhöjd h1 max 8 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617950 13X17
EAN/GTIN 4045197441874

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
HOLEX − med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadinstål, förkromad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen