{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 20,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 25,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 |