Mănușă de Protection uvex D500 spumă 60 dimensiune 9

Cod articol.: 6060409
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex 500 Serie
Denumirea producătorului uvex D500 foam
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4X42D
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Dyneema®; Fibră de metal; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Greutate totală 71 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6060409
EAN / GTIN 4048612051788
Număr producător 6060409
L-Număr L01690 463
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Datorită tehnologiei patentate uvex Bamboo TwinFlex&,reg, de ultimă generație, spuma uvex D500 combină caracteristici de confort precum flexibilitate maximă, potrivire perfectă și tactilitate cu proprietăți ridicate de protecție împotriva tăieturilor în conformitate cu EN 388:2016 (nivelul D). Rezistența ridicată la abraziune prelungește durata de viață, ceea ce o face deosebit de economică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort la purtare extrem de bun, destinată activităților mecanice
  • Palma și vârfurile degetelor sunt acoperite cu un strat de acoperire de elastomer de înaltă performanță (HPE) și spumă Soft-Grip
  • Culoarea: verde lime, antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o dexteritate deosebită și o sensibilitate deosebită la montarea pieselor
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 x 4, 2 uși)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire inovator Soft-Grip
  • aderență foarte bună în zone uscate și ușor umede
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor (nivelul D) datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex D500 foam
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): verde/gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/Dyneema® Diamond/oțel/poliamidă (PA)