{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 1,5 m | |
| Putere absorbită | 2.200 W | |
| Serie | Mega | |
| Denumirea producătorului | Mega 350-100 D | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | Verde; negru | |
| Tip produs | Compresor | |
| Turația maximă a pompei | 1.350 min-1 | |
| Volumul recipientului sub presiune | 90 l | |
| Înălţime | 900 mm | |
| Greutate | 69 kg | |
| Debit maxim aer aspirat | 320 l/min | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Debit maxim aer furnizat | 250 l/min | |
| Lăţime | 410 mm | |
| Zgomot de lucru | 86 dB | |
| Aer comprimat maxim | 10 bar |
| Cod articol | 601539000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244765 | |
| Număr producător | 601539000 | |
| L-Număr | L01750 485 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |