Compresor Mega 350-100 W

Cod articol.: 601538000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 1,5 m
Putere absorbită 2,2 W
Serie Mega
Denumirea producătorului Mega 350-100 W
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde; negru
Tip produs Compresor
Turația maximă a motorului 1.350 min-1
Volumul recipientului sub presiune 90 l
Înălţime 900 mm
Greutate 69 kg
Debit maxim aer aspirat 320 l/min
Lungime 1.000 mm
Debit maxim aer furnizat 250 l/min
Lăţime 410 mm
Zgomot de lucru 86 dB
Aer comprimat maxim 10 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 601538000
EAN / GTIN 4007430244734
Număr producător 601538000
L-Număr L01750 378
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust cu curea trapezoidală pentru utilizare solicitantă
  • Acționare cu curea pentru viteze mici și funcționare deosebit de lină
  • Compresor cu piston lubrifiat cu ulei
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu filtru cu manometru
  • Bună pornire la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Manometru suplimentar pentru afișarea presiunii din cazan
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Roți cauciucate, rezistente și mâner de tracțiune pentru utilizare mobilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin ruginire

    Conţinut
  • 3 cuplaje universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1000 x 410 x 900 mm
  • Capacitate de aspirație: 320 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 220 l/min
  • Capacitate de umplere: 250 l/min
  • Greutate: 69 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 90 l
  • Max. Viteză: 1350 /min
  • Max. Presiune: 10 bar
  • Putere nominală de intrare: 2.2 kW
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)