{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 1,5 m | |
| Putere absorbită | 3.000 W | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 1 | |
| Serie | Mega | |
| Denumirea producătorului | Mega 580-200 D | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | verde | |
| Tip produs | Compresor | |
| Turația maximă a motorului | 1.400 min-1 | |
| Volumul recipientului sub presiune | 200 l | |
| Înălţime | 1.010 mm | |
| Greutate | 136 kg | |
| Debit maxim aer aspirat | 510 l/min | |
| Lungime | 1.430 mm | |
| Debit maxim aer furnizat | 395 l/min | |
| Lăţime | 550 mm | |
| Zgomot de lucru | 87 dB | |
| Aer comprimat maxim | 11 bar | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) |
| Cod articol | 601588000 | |
| EAN / GTIN | 4007430253866 | |
| Număr producător | 601588000 | |
| L-Număr | L01750 1576 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |