Mega 350-100 D Compresor

Número de artículo: 601539000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud de cable 1,5 m
Consumo de potencia 2.200 W
Serie Mega
Denominación del fabricante Mega 350-100 D
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color verde; negro
Tipo de producto Compresor
Máximo número de revoluciones de la bomba 1.350 min-1
Volumen depósito a presión 90 l
Altura 900 mm
Peso 69 kg
Potencia máxima de aspiración 320 l/min
Longitud 1.000 mm
Potencia máxima de llenado 250 l/min
Anchura 410 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 86 dB
Máximo aire comprimido 10 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 601539000
EAN / GTIN 4007430244765
Número del fabricante 601539000
Número L L01750 485
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
  • Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
  • Compresor de émbolo lubricado con aceite
  • Para corriente trifásica
  • Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • 3 acoplamientos universales

Característica:

  • Dimensiones: 1000 x 410 x 900 mm
  • Capacidad de aspiración: 320 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 220 l/min
  • Capacidad de llenado: 250 l/min
  • Peso: 69 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 90 l
  • Nº revoluciones máx.: 1350 /min
  • Presión máx.: 10 bar
  • Potencia nominal absorbida: 2.2 kW
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)