{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 1,5 m | |
| Puissance absorbée | 2 200 W | |
| Série | Mega | |
| Référence fabricant | Mega 350-100 D | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de produit | compresseur | |
| Vitesse de pompe maximale | 1 350 min-1 | |
| Volume réservoir à pression | 90 l | |
| Hauteur | 900 mm | |
| Poids | 69 kg | |
| Puissance d’aspiration maximale | 320 l/min | |
| Longueur | 1 000 mm | |
| Puissance de remplissage maximale | 250 l/min | |
| Largeur | 410 mm | |
| Niveau sonore | 86 dB | |
| Air comprimé maximal | 10 bar |
| Référence article | 601539000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244765 | |
| Réf. fabricant | 601539000 | |
| Article hors catalogue | L01750 485 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |