Mănuşă uvex phynomic FOAM, Ref. 6

Cod articol.: 6005006
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic foam
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; alb
Componentele ţesăturii Elastan; Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 6
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 420
Material de bază Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6005006
EAN / GTIN 4048612032206
Număr producător 6005006
L-Număr L01690 269
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cu numeroase modele diferite, seria uvex phynomic este ideală pentru toate activitățile în care este necesară dexteritate. Aceste mănuși de siguranță se potrivesc ca o ”a doua piele” și sunt deosebit de ușoare și flexibile - fără a vă face mâinile transpirate. Spuma uvex phynomic are o aderență excelentă în zonele uscate de aplicare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție foarte fină pentru lucrări de precizie mecanice
  • Strat de acoperire cu spumă aqua-polymer pe palmă şi la vârfurile degetelor
  • Culoarea: alb, gri
  • disponibil în următoarele mărimi: 5 până la 12

Caracteristici de confort

  • respirabilitate ridicată datorită stratului de spumă din polimer Aqua
  • o dexteritate deosebită și o sensibilitate deosebită la montarea pieselor
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • Toleranță foarte bună la piele, confirmată dermatologic (uvex pure Standard)
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Toleranță foarte bună la nivelul pielii – confirmată dermatologic de Institutul proDERM pentru Cercetare Dermologică Aplicată (studii proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • rezistență mecanică foarte bună la abraziune datorită stratului de spumă din polimer Aqua, care respinge umezeala
  • aderență foarte bună în zone uscate și ușor umede

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: spumă uvex phynomic
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb/gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Dimensiuni: 6
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)/elastan