Mănușă de protecție uvex phynomic F XG 60068 Mărimea 7

Cod articol.: 6006807
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic F XG
Sigiliu de calitate și testare proDERM®
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Poliuretan (PU)
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Material de bază Textil
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6006807
EAN / GTIN 4048612123201
Număr producător 6006807
L-Număr L01690 364
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Cea mai mare protecție la tăiere în combinație cu cea mai bună aderență la ulei din clasa sa! Acoperirea Xtra-Grip asigură aderență excelentă în zonele uleioase și o longevitate ridicată a mănușii. Pentru mai multă durabilitate și mai multă siguranță! Mănușile de protecție uvex phynomic Cut provin din producția noastră neutră din CO2 din Germania. Ele stau ca o a doua piele, sunt sensibile și îndeplinesc cele mai înalte standarde pentru protecția sănătății dumneavoastră (proDERM®). Cu compatibilitatea cu ecranul tactil pe toate ecranele populare, tablete și telefoane mobile, nu este nevoie să scoateți uvex phynomic F XG.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușe de protecție împotriva tăieturilor ușoare și delicate, cu protecție maximă împotriva tăieturilor, destinate activităților mecanice în medii umede și uleioase
  • Palmă și vârfurile degetelor cu strat de acoperire Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Compatibilitate cu ecranul tactil
  • Durata lungă de viață a mănușei reduce costurile și cantitatea de deșeuri
  • Se potrivește perfect, se așează ca o a doua piele

Caracteristici de confort

  • Simț tactil și finețe excepționale
  • Respirabilitate ridicată datorită stratului de spumă cu pori deschiși
  • O potrivire perfectă datorită croielii slim fit și tehnologiei 3D Ergo
  • Mănușă de protecție fără substanțe alergenice – protecția sănătății și toleranța cutanată confirmate dermatologic (proDERM®)
  • Potrivit pentru persoanele alergice și o alternativă fără solvenți la mănușele din PU
  • Fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
  • Aderență excelentă în medii uleioase, ușor umede și uscate
  • Rezistență mecanică excelentă la abraziune a stratului de acoperire Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor și rezistență la rupere ridicată datorită compoziției optime a materialului
  • Nu mai este nevoie să-ți scoți mănușa datorită funcției de ekran tactil
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Disponibil opțional cu întărire la nivelul articulației degetului mare (uvex protexxion zone)