Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de curăţare grosieră (SiC) ⌀ 75 mm, ⌀ cozii 6 mm, XT-ZS

Cod articol.: 556270

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 556270
Număr producător 7000077897
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Descriere

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Estabilidad en los cantos, niveles de eliminación y durabilidad extremadamente elevados. Ideal para eliminar escamas.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.
Con mango de ⌀ 6 mm incorporado por colada.