HTP LNMT 1006 ER IC830 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru plonjoare

Cod articol: 5607381
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGPLUNGE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607381
EAN / GTIN 7291075253993
Număr producător 5607381
L-Număr L23910 1267

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru plonjoare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.96 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate