HTP D050-5-22-R-LN10 Freză cu glisare cu plăcuță montate tangențial și patru muchii de tăiere.

Cod articol.: 3105123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză cu avans de pătrundere
Diametru tăiş Dc 50 mm
Lungimea totală L 40 mm
Adâncime de tăiere max. L2 3 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Număr total plăci de tăiere 5
Serie TANGPLUNGE
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)

Identificare și clasificare

Cod articol 3105123
EAN / GTIN 7291075261783
Număr producător 3105123
L-Număr L23980 2853

Descriere

Descriere:

Freză cu glisare cu plăcuță montate tangențial și patru muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 48 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 5
  • Lungime totală (OAL): 40 mm