• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HTP LNMT 1006 ER IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Plungers

Número de artículo: 5607381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607381
EAN / GTIN 7291075253993
Número del fabricante 5607381
Número L L23910 1267

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.96 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.96 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos