GARANT Master Uni Disc de degroşare, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 115X7mm

Cod articol.: 560007 115X7
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,20 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    6,00 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Uni
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 115 mm
Lățime disc T 7 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 20 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 30 grad
Turaţie max. 12.200 min-1
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Specificaţie CER24Q-BF
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini

Identificare și clasificare

Cod articol 560007 115X7
EAN / GTIN 4069515040266
Număr producător 560007 115X7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulația ceramică (CER) autoascuțitoare și sistemul de aderență de înaltă performanță special adaptat permit o creștere de mai multe ori a performanței de șlefuire cu o șlefuire extrem de rece în comparație cu discurile de șlefuire convenționale (A).
  • Productivitate maximă datorită rapidităţii de îndepărtare a materialului.
  • Echilibru optim între comportamentul de şlefuire extrem de moale cu efort minim şi durata maximă de viaţă.
  • Ideal pentru șlefuirea suprafețelor dure din oțel și INOX cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea suprafețelor sau îndepărtarea rosturilor de sudură.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Form 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Specificaţie:

CER24Q-BF.