{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GMT | |
| Cuprins | 25 kg | |
| Formular de descriere | cilindric | |
| Material abraziv lățime | 10 mm | |
| Material abraziv lungime | 10 mm | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Liant | ceramică | |
| Conținut unitate | Kilogramă | |
| Tip produs | Corpuri de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; Materiale plastice; Metale neferoase; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Șlefuire margini |
| Cod articol | 501520 1010TA | |
| EAN / GTIN | 4062406372675 | |
| Număr producător | 501520 1010TA | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |