Keramisch slijpdeel Driehoek (schuin), grof, Type: 1010TA

Artikelnummer: 501520 1010TA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Lengte 10 mm
Hoogte 10 mm
Vormbeschrijving Driehoek (schuin)
Inhoud 25 kg
Producttype Slijplichaam

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501520 1010TA
EAN/GTIN 4062406372675
Nummer fabrikant 501520 1010TA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramische slijpdelen (Korund-slijpkorrel in keramiek gebonden) zijn de meest gebruikte glij-slijpdelen en kunnen universeel worden gebruikt. Zeer hoge dichtheid en schurende werking.
Hoogrendementuitvoering voor korte bewerkingstijd. Geringe eigen slijtage, lange standtijd.

Toepassing:

Voor het snel afbramen, afronden van randen en als voorfase van het polijsten van staal, edelstaal en andere staallegeringen. Ook geschikt voor grove bewerking van kunststof en non-ferrometalen, met het gevaar dat de slijpdelen sneller vollopen en de schurende werking minder wordt.
Vorm driehoek (schuin) is de meest universele vorm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan