Kerámia csiszolótestek Háromszög (kúpos), durva, Típus: 1010TA

Cikkszám: 501520 1010TA
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fokozat durva
Hossz 10 mm
Magasság 10 mm
Alak leírása Háromszög (kúpos)
Tartalom 25 kg
Termék fajtája Csiszolótest

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501520 1010TA
EAN / GTIN 4062406372675
Gyártó száma 501520 1010TA
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A kerámia csiszolótestek (kerámia kötésű korund csiszolószemcse) a legtöbbet használt súrlódó csiszolótestek és univerzálisan használhatóak. Nagyon nagy sűrűség és csiszoló hatás.
Nagy teljesítményű kivitel rövid megmunkálási időhöz. Csekély önsúrlódás, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Acél, nemesacél és más acélötvözet élek gyors sorjázásához, lekerekítéséhez és a polírozás előtti lépéshez. Műanyag és színes- és könnyűfémek durva megmunkálásához is alkalmas annak veszélyével, hogy a csiszolótestek gyorsabban eltömődnek és csökken a csiszolóhatás.
A (kúpos) háromszög alak a leguniverzálisabb forma.