Corpuri de şlefuit din material plastic Piramidă, mediu, Tip: 1010P

Cod articol.: 501575 1010P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
25 kg
Formă
Piramidă
Material abraziv lățime
10 mm
Material abraziv lungime
10 mm
Disc purtător
plastic
Grad de fineţe
medie
Liant
Plastic
Serie
GMT
Conținut unitate
Kilogramă
Tip produs
Corpuri de şlefuit
Materiale abrazive
corindon normal (A)
recomandat pentru material
aluminiu; Materiale plastice; cupru
Grupă de materiale
Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 501575 1010P
EAN / GTIN 4062406372842
Număr producător 501575 1010P
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Corpurile pentru şlefuire din plastic (boabe abrazive din corindon învelite în plastic) au o densitate mai mică şi un corp transportor mai moale. Astfel este posibilă o prelucrare mai delicată, iar corpurile pentru şlefuire nu se aglomerează unele în altele. Efect de şlefuire mult mai redus comparativ cu cel oferit de corpurile pentru şlefuire din ceramică.
Pentru şlefuire fină, până la lustruire.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire fină şi pentru lucrări uşoare de devavurare pe materiale moi, precum aluminiul, cuprul şi plasticul. Se obţine o calitate foarte bună a suprafeţei prelucrate, cu o strălucire mată.
Formă de piramidă pentru piese de prelucrat cu colţuri şi adâncituri.