Corp de şlefuire ceramic Triunghi (oblic), grosier, Tip: 1015TA

Cod articol: 501520 1015TA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GMT
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Lungime 15 mm
Înălţime 10 mm
Descrierea formei Triunghi (oblic)
Cuprins 25 kg
Tip produs Corpuri de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 501520 1015TA
EAN / GTIN 4062406372682
Număr producător 501520 1015TA
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Corpurile de şlefuire ceramice (granulaţie abrazivă de corindon cu liant ceramic) sunt cel mai des utilizate corpuri abrazive pentru şlefuire prin glisare şi pot fi folosite universal. Densitate foarte mare şi efect abraziv.
Model ultraperformant pentru un timp scurt de prelucrare. Uzură proprie redusă, durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru debavurare rapidă, rotunjirea muchiilor şi ca etapă preliminară pentru lustruirea oţelului, oţelului superior şi altor aliaje de oţel. Recomandat şi pentru prelucrarea grosieră a plasticului şi metalelor neferoase, cu riscul îmbâcsirii mai rapide a corpurilor abrazive şi reducerii efectului abraziv.
Forma triunghiulară (oblică) este forma universală.