Corp de şlefuire ceramic Triunghi, grosier, Tip: 0606T

Cod articol: 501510 0606T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GMT
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Lungime 6 mm
Înălţime 6 mm
Descrierea formei Triunghi
Cuprins 25 kg
Tip produs Corpuri de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 501510 0606T
EAN / GTIN 4062406368753
Număr producător 501510 0606T
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Corpurile de şlefuire ceramice (granulaţie abrazivă de corindon cu liant ceramic) sunt cel mai des utilizate corpuri abrazive pentru şlefuire prin glisare şi pot fi folosite universal. Densitate foarte mare şi efect abraziv.
Model ultraperformant pentru un timp scurt de prelucrare. Uzură proprie redusă, durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru debavurare rapidă, rotunjirea muchiilor şi ca etapă preliminară pentru lustruirea oţelului, oţelului superior şi altor aliaje de oţel. Recomandat şi pentru prelucrarea grosieră a plasticului şi metalelor neferoase, cu riscul îmbâcsirii mai rapide a corpurilor abrazive şi reducerii efectului abraziv.
Forma triunghiulară este cea mai stabilă execuţie, cu durabilitatea cea mai lungă. Ideal pentru prelucrarea grosieră a muchiilor pieselor cu geometrie mai simplă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă