{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Tensiune nominală | 4,8 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Domeniu max. de aplicare | 520 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Serie | HG1 | |
| Denumirea producătorului | HG1 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem | |
| Acurateţe la repetare plan | 0,5 µm | |
| Acurateţe la repetare alezaj | 1 µm | |
| Forţă de măsurare | 1 N | |
| Incremente | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 350 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) ± | 5 µm | |
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Motorizat | |
| Lungimea standului | 255 mm | |
| Lățime suport | 278 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Caracteristici | Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); Sistem Absolut | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Înălţimea totală | 688 mm | |
| Greutate | 22 kg |
| Cod articol | 445355 350 | |
| EAN / GTIN | 4067263301745 | |
| Număr producător | 445355 350 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |