Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator, Tip: M12FPDX2

Cod articol.: 070110 M12FPDX2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Turație min., 2 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie M12
Turaţie, max., 1 450 min-1
Cuplu max., 1 37 Nm
Număr percuţii, max., 1 25.500 min-1
Turaţie, max., 2 1.700 min-1
Denumirea producătorului M12FPDX-202X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., beton 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Lungimea totală 138 mm
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu set de scule
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070110 M12FPDX2
EAN / GTIN 4058546220815
Număr producător 4933464136
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat performantă cu percuţie cu 2 viteze, cu acumulator şi reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Acumulatoare Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea încărcării.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficienţă maximă. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparaţie cu motoarele CC standard.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − protecţie la suprasarcină şi gestionare a performanţelor.
Mașină de găurit și înșurubat compactă cu acumulator, cu soluție 6-în-1 de înșurubare pentru flexibilitate maximă.
  • Sistem de mandrină detașabil cu 3 adaptoare.
  • Extrem de ușor de manevrat datorită suportului metalic hexagonal de 1/4 inch de sub mandrină: lungimea fără mandrină este de doar 138 mm.

Descriere:

  • Mașină de găurit și înșurubat compactă cu acumulator, cu soluție 6-în-1 de înșurubare pentru flexibilitate maximă
  • Sistem cu mandrină detaşabilă cu 3 adaptoare pentru flexibilitate maximă
  • Motorul POWERSTATE™ fără perii oferă un cuplu de 44 Nm
  • Sistemul electronic REDLINK PLUS™ oferă protecţie la suprasarcină digitală avansată pentru maşină şi acumulator şi menţine constantă puterea sub sarcină
  • Acumulatorul REDLITHIUM™ prezintă un design perfect adaptat, un sistem electronic avansat şi o putere de ieşire fără pierderi, pentru o durabilitate mai mare şi o durată de viaţă mai lungă
  • Mandrină cu prindere rapidă de 13 mm, atașament unghiular metalic hexagonal de 1/4˝ sau atașament excentric metalic hexagonal de 1/4˝
  • Extrem de ușor de manevrat datorită suportului metalic hexagonal de 1/4˝ de sub mandrină: lungime fără mandrină de doar 138 mm
  • Angrenaj planetar din metal pentru o durată de viață îndelungată
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru
  • 100 % compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE®-M12™

Caracteristică:

  • Acumulator inclus în pachetul livrat: 2 x M12 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M12
  • Număr baterii/acumulatoare: 2
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • Diametrul de găurire pentru lemn: 35
  • Diametrul de găurire pentru oțel: 13
  • Interval de prindere_mandrină [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de acumulatoare: 1,2
  • Încărcător inclus în pachetul livrat: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timpul de încărcare al acumulatorului: 40
  • Diametrul max. de găurire în lemn [mm]: 35
  • Diametrul max. de găurire în oțel [mm]: 13
  • Deschidere max. mandrină: 13
  • Moment de rotaţie max. [Nm]: 37
  • Număr max. de lovituri [min_1]: 0 - 25,500
  • Variantă produs: M12 FPDX-202X
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: Mandrină cu prindere rapidă de 13 mm, clemă pentru centură

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073801073840.
Modulul de urmărire Bluetooth® potrivit este disponibil la cod 070103 ref. BTT-1.