• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, Tip: M12FDD2

Cod articol.: 070210 M12FDD2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Turație min., 2 1.700 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie M12
Turaţie, max., 1 450 min-1
Denumirea producătorului M12FDD-202X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Lungimea totală 168 mm
Număr de intrări/trepte 2
Cuplu max. (Materiale dure) 37 Nm
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070210 M12FDD2
Număr producător 4933459816
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai multă cu formă constructivă compactă (lungime 168 mm).
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ pentru managementul inteligent al performanţelor şi protecţie la suprasarcină.
  • Reglare electronică a momentului în 16 trepte plus treaptă de găurire.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.