Set de burghie pentru lemn SHOCKWAVE Auger Bit Set-4pc

Cod articol.: 48136780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Număr de tăişuri Z 2
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Model hexagonal
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire nu
Serie SHOCKWAVE
Ambalaj husă
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Număr producător 48136780
L-Număr L01850 2096
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu burghiu (fără fir) și șurubelnițe cu impact (fără fir)
  • Utilizarea unei șurubelnițe cu impact permite găurirea fără efort cu o singură mână, fără lovituri, găurirea pe o scară sau deasupra capului devine mai sigură
  • Procesul special de călire în zone speciale conferă burghiului un tijă de montaj extra-întărită, un vârf de burghiu stabil și o spirală perfect flexibilă pentru transmiterea torsiunii
  • Capul de tăiere special Milwaukee™ cu muchie de tăiere principală călit și vârf filetat
  • Transport optim al așchiilor și progresie foarte bună a lucrului
  • Unghi de 20° al muchiei de tăiere principale pentru o avansare optimă
  • Spirala Lewis lustruită și acoperită cu pulbere, cu spirală mare și lată, pentru un transport optim al așchiilor și un progres foarte bun al lucrului
  • Bordurile de frezare sunt îndepărtate în procesul de finisare, rezultând o suprafață netedă
  • Spirala Lewis cu spirală mare și lată, pentru un transport optim al așchiilor și un progres foarte bun al lucrului
  • Borduri de tăiere ascuțite pentru găuri mai curate
  • Borduri de tăiere ascuțite
  • Cu tijă de montare de 7/16˝ potrivită pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact de 1/2, este necesar adaptorul 48660061
  • Potrivite pentru lemn de esență tare și moale, lemn umed sau tratat, placaj, plăci aglomerate, lemn WPC, lemn lipit, lemn tropical/de esență tare, cum ar fi bongossi, iroko, tec, fag sau stejar

Caracteristică:

  • Conţinut: ⌀ 14 / 16 / 18 / 18 / 20 x 460 mm
  • Conținut pachet: 4
  • Varianta produsului: Set IAD - 4 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Livrare:

Diametru 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.