{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 12,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 83 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | C | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-G TiN | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 48894728 | |
| EAN / GTIN | 045242501786 | |
| Număr producător | 48894728 | |
| L-Număr | L01850 1035 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |