Lampă-lupă cu LED, ⌀ lentilei: 160mm

Cod articol: 491495 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lentilei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lentilei 160 mm
Grosisment (× ori) 1,9
⌀ cap 250 mm
Lungime braţ articulat A 500 mm
Lungime braţ articulat B 484 mm
Cursă maximă 1356 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de LED-uri 48
Tip produs Lanternă cu lupă

Identificare și clasificare

Cod articol 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Număr producător 491495 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu design inovator pentru exigenţe maxime. Lentilă mare cu ⌀ 153 mm pentru o vedere fără deformare. Tijă echilibrată, cu arc şi blocare precisă, cu execuţie robustă din aluminiu (incolor, eloxat) şi plastic extrem de performant. Articulaţiile închise protejează cablurile din interior.
  • Lentilă de sticlă perfect rezistentă la zgârieturi - pentru vedere ortoscopică.
  • Articulaţie a capului 3D pentru reglare şi fixare individuală.
  • Iluminare: 112 de LED-uri SMD de înaltă calitate, consum de energie de doar 13 W. Luminozitate 5500 Lx cu intensitate luminoasă reglabilă continuu până la 10 %, LED-uri cu o durată de utilizare de până la 50.000 h.
  • Comutarea pe diferite segmente (Visualizer) permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Indice 1A de reproducere a culorii pentru evidenţierea puternică a culorilor.

Aplicaţie:

În laborator, la producţie, montaj, pentru asigurarea calităţii etc. cu exigenţe maxime în ce priveşte aspectul şi ergonomia manevrării.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare 100 − 240 V, 50/60 Hz, acoperire a lentilei şi clemă de prindere pe masă Cod 491492 Ref. TK.

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Montaţi lampa-lupă cu LED într-o poziţie sigură pe suprafaţa de montaj folosind clema de prindere pe masă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu priviţi niciodată direct în fasciculul luminos.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • În cazul în care prezintă deteriorări, nu mai utilizaţi produsul.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.